Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17890 Umreifungsset Band-L.1100m Band-B.13mm m.tragbarem Abroller bestehend a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
17890 Umreifungsset Band-L.1100m Band-B.13mm m.tragbarem Abroller bestehend a
17890 Umreifungsset Band-L.1100m Band-B.13mm m.tragbarem Abroller bestehend a
Artikel-Nr.:
     1955B-39976881750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17890
EAN/GTIN:
     4030198178904
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
polyesterband umreifungsset
umreifungs set
17890 Umreifungsset Band-L.1100m Band-B.13mm m.tragbarem Abroller bestehend aus: 1 Rolle Polyesterband, gewebt in der jeweiligen Breite · passender Bandspanner · tragbarer Bandabroller für Kern-Ø 76 mm · Die Verwendung von phosphatierten Verschlussklem
Weitere Informationen:
eClassID:
21043390
HerstellerNr:
17890
Werksnummer:
9000487840
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Umreifungsset
Ausfuehrung:
Band-B. 13 mm mit tragbarem Abroller
Weitere Suchbegriffe: umreifungsset banholzer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 124,98*
€ 154,13*
€ 4,95*
ab € 123,49*
€ 156,67*
11 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 130,51*
€ 161,00*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.