Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN 377162 Rundbürste D.250mm Drahtstärke 0,30mm STA gewellt 23-27mm 3600mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LESSMANN 377162 Rundbürste D.250mm Drahtstärke 0,30mm STA gewellt 23-27mm 3600mi
LESSMANN 377162 Rundbürste D.250mm Drahtstärke 0,30mm STA gewellt 23-27mm 3600mi
LESSMANN 377162 Rundbürste D.250mm Drahtstärke 0,30mm STA gewellt 23-27mm 3600mi
Artikel-Nr.:
     1955B-39976880594
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     377162
EAN/GTIN:
     4017359005361
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste lessmann 250 mm
rundbürste
LESSMANN 377162 Rundbürste D.250mm Drahtstärke 0,30mm STA gewellt 23-27mm 3600min-¹ 1 LESSMANN Rundbürste zum Einsatz auf dem Schleifbock · Stahldraht gewellt · Reduzierringset inklusive
Weitere Informationen:
eClassID:
21011308
HerstellerNr:
377162
Werksnummer:
4000840970
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
60,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rundbürste
Ausfuehrung:
Stahl gewellt 23-27 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste lessmann
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,54*
€ 59,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,38*
€ 59,97*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,75*
€ 59,99*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,92*
€ 60,07*
8 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 51,18*
€ 65,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902576162
ab € 54,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.