| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976866907 Herst.-Nr.: 042-0775 EAN/GTIN: 4009729080764 |
| |
|
| | |
| NOVUS Feindrahtklammer A Typ 53 Klammer-B.11,3mm 8mm 0,75mm superhart 1800 St.NOVUS passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm) J-11 (4-8), J-13 (4-10), J-17 (6-14), J-25 (4-10), J-27 (6-14), J-29 (6-14), J-105 (6-14), J-155 (8-18), J-165 (8-2 Weitere Informationen: | | eClassID: | 20380202 | HerstellerNr: | 042-0775 | Werksnummer: | 4000815154 | Länge netto mm: | 82,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 19,00 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Feindrahtklammer | Ausfuehrung: | 8 mm 0,75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 94 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 4,84* | € 6,82* | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 7,99* | ab € 5,045* | € 6,995* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,23* | € 13,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 40,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|