| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976866811 Herst.-Nr.: GF80005224 EAN/GTIN: 8004779052248 |
| |
|
| | |
| G.F. Autowaschbürste L.56cm Steckan.G.F. mittelharte Bürste für große Oberflächen wie Autos, Boote oder Wohnwagen · mit einstellbarem Wasserdurchfluss Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 56cm · Anschluss: Steckanschluss Weitere Informationen: | | eClassID: | 30021611 | HerstellerNr: | GF80005224 | Werksnummer: | 4000350739 | Länge netto mm: | 570,00 | Breite netto mm: | 480,00 | Höhe netto mm: | 195,00 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Autowaschbürste | Ausfuehrung: | Steckanschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 5,68* | € 7,78* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 8,55* | € 11,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 9,16* | € 12,40* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 9,12* | € 12,47* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 9,47* | € 12,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|