| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976862379 Herst.-Nr.: 1033672 EAN/GTIN: 4026755394771 |
| |
|
| | |
| OV KFE-Eck-Kugelhahn Optiflex für Solar DN 15 vernickelt Messing · Griff mit Anschlag · mit AG · selbstdichtend mit Kontermutter · mit Schlauchverschraubung (Weichdichtung) und Verschlusskappe Weitere technische Eigenschaften: · Abschlusselement: Kugel · Anschluss 2: abschraubbare Schlauchtülle · Bedienung (1): Weitere Informationen: | | eClassID: | 22390411 | HerstellerNr: | 1033672 | Werksnummer: | 7000524787 | Länge netto mm: | 110,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KFE-Eck-Kugelhahn | Ausfuehrung: | DN 15 vernickelt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,19* | € 26,87* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,38* | € 27,13* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,88* | € 31,63* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,65* | € 31,72* | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 23,85* | € 34,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|