Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3240010000-100 Universalschlauch NIPLAFLEX® ID 10,0mm AD 17,0mm L.100m Sc


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3240010000-100 Universalschlauch NIPLAFLEX® ID 10,0mm AD 17,0mm L.100m Sc
TEGUMA 3240010000-100 Universalschlauch NIPLAFLEX® ID 10,0mm AD 17,0mm L.100m Sc
TEGUMA 3240010000-100 Universalschlauch NIPLAFLEX® ID 10,0mm AD 17,0mm L.100m Sc
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861518
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3240010000-100
EAN/GTIN:
     4030477007819
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
universalschlauch
TEGUMA 3240010000-100 Universalschlauch NIPLAFLEX® ID 10,0mm AD 17,0mm L.100m Schwarz TEGUMA Universalschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,200kg · Aufdruck: Niplaflex® PN 25 bar · Betriebsdruck bei 20°C: 25,0bar · Farbe Innenseele: Sch
Weitere Informationen:
eClassID:
40040403
HerstellerNr:
3240010000-100
Werksnummer:
8003616521
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Universalschlauch
Ausfuehrung:
Länge 100 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,188*
€ 4,918*
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 5,35*
11 Tage
unbekannt
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,876*
€ 5,586*
2 Tage
3220
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 5,59*
Lager 1955
4600
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 5,65*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,63*
€ 6,70
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,60*
€ 6,66
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 565,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.