Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3129025000-40 Vielzweckschlauch MP 20 L.40m ID 25,0mm AD 35,0mm TEGUMA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
TEGUMA 3129025000-40 Vielzweckschlauch MP 20 L.40m ID 25,0mm AD 35,0mm TEGUMA
TEGUMA 3129025000-40 Vielzweckschlauch MP 20 L.40m ID 25,0mm AD 35,0mm TEGUMA
TEGUMA 3129025000-40 Vielzweckschlauch MP 20 L.40m ID 25,0mm AD 35,0mm TEGUMA
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861321
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3129025000-40
EAN/GTIN:
     4030477168664
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
universalschlauch rolle 40m
TEGUMA 3129025000-40 Vielzweckschlauch MP 20 L.40m ID 25,0mm AD 35,0mm TEGUMA Hochflexibler Vielzweckschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 150mm · Gewicht: 0,670kg · Aufdruck: MP 20 - EPDM Multi Purpose PN 20 bar DN .. · Bemerkung: N
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3129025000-40
Werksnummer:
8003616316
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Vielzweckschlauch
Ausfuehrung:
Innen-Ø 25,0 mm Außen-Ø 35,0 mm
Weitere Suchbegriffe: universalschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2480
40
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 9,83*
15 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 8,717*
€ 9,847*
1 Tag
1736
40
Frei Haus
ab € 8,71*
€ 9,85*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 8,54* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen ( entspricht € 393,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.