| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976860355 Herst.-Nr.: 5547100000 EAN/GTIN: 4030477140714 |
|
|
| | |
| TEGUMA 5547100000 Milchrohrverschraubung Typ MMS VA (1.4404) IG 130x1/4 " TEGUMA Mit Innengewinde · gerilltem Schlauchstutzen und Sicherungsbund für Klemmschalenmontage · Montage mit Schlauchschellen und zum Verpressen. Weitere technische Eigenschaften: Weitere Informationen: | | eClassID: | 37020519 | HerstellerNr: | 5547100000 | Werksnummer: | 8003615251 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Milchrohrverschraubung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 264,66* | € 319,99* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,97* | € 320,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|