Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUDAL 138071 1K-Montageschaum SOUDAFOAM PURe 500ml B1 weiß Dose SOUDAL einkom


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
SOUDAL 138071 1K-Montageschaum SOUDAFOAM PURe 500ml B1 weiß Dose SOUDAL einkom
SOUDAL 138071 1K-Montageschaum SOUDAFOAM PURe 500ml B1 weiß Dose SOUDAL einkom
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976851346
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     138071
EAN/GTIN:
     5411183159914
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
SOUDAL 138071 1K-Montageschaum SOUDAFOAM PURe 500ml B1 weiß Dose SOUDAL einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum · frei von Halogen und Freon · enthält weniger als 0,1 % an monomeren Isocyanat · zum Dämmen und Isolieren von Fenster- und
Weitere Informationen:
eClassID:
22170302
HerstellerNr:
138071
Werksnummer:
4000353979
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
240,00
Ursprungsland:
BE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
1K-Montageschaum
Ausfuehrung:
B1 weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 154,28004*
€ 192,05004*
2 Tage
1000
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 197,2168*
€ 220,0368*
Lager 1955
6
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 178,21008*
€ 220,70004*
3 Tage
6
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 183,82008*
€ 229,77*
4 Tage
6
1
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 199,11804*
€ 244,008*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 220,70004*
€ 262,63305
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 216,06*
€ 257,1114
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 208,07004*
€ 247,60335
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 199,77*
€ 237,7263
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 178,21008*
€ 212,07
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 14,85084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356205
ab € 18,71*
Zubehör
PROMAT
3000264110
ab € 28,21*
Zubehör
PROMAT
4000340025
ab € 2,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781231I
ab € 14,27*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781254
ab € 51,93*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781198
ab € 19,77*
Zubehör
Soudal
106310
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.