Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 579611 R Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 579611 R Stift
Rems 579611 R Stift
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841471
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     579611 R
EAN/GTIN:
     4039976326636
Rems 579611 R Stift
Weitere Informationen:
Werksnummer:
579611 R
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Länge brutto mm:
240,00
Breite brutto mm:
160,00
Höhe brutto mm:
5,00
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.