Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 566032 R Einsatz zu Einlage 566031 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 566032 R Einsatz zu Einlage 566031 R
Rems 566032 R Einsatz zu Einlage 566031 R
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841236
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     566032 R
EAN/GTIN:
     4039976258340
Rems 566032 R Einsatz zu Einlage 566031 R
Weitere Informationen:
Werksnummer:
566032 R
Länge netto mm:
254,00
Breite netto mm:
234,00
Höhe netto mm:
88,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Länge brutto mm:
254,00
Breite brutto mm:
234,00
Höhe brutto mm:
88,00
Gewicht brutto Kg:
0,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.