Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 190301 R220 Werkzeug Set 2 mit Werkzeugtasche für L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 190301 R220 Werkzeug Set 2 mit Werkzeugtasche für L-Boxx
Rems 190301 R220 Werkzeug Set 2 mit Werkzeugtasche für L-Boxx
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841175
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     190301 R220
EAN/GTIN:
     4039976334990
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Rems 190301 R220 Werkzeug Set 2 mit Werkzeugtasche für L-Boxx
Weitere Informationen:
Werksnummer:
190301 R220
Länge netto mm:
716,00
Breite netto mm:
417,00
Höhe netto mm:
432,00
Gewicht netto Kg:
14,580000
Länge brutto mm:
716,00
Breite brutto mm:
417,00
Höhe brutto mm:
432,00
Gewicht brutto Kg:
14,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 782,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,55*
€ 1.028,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,15*
€ 1.002,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,32*
€ 957,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,68*
€ 943,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,46*
€ 931,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.