Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 183684 R PVC-Gewebeschlauch +Kupplung 6 x 3 x 5000, für Vakuumpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 183684 R PVC-Gewebeschlauch +Kupplung 6 x 3 x 5000, für Vakuumpumpe
Rems 183684 R PVC-Gewebeschlauch +Kupplung 6 x 3 x 5000, für Vakuumpumpe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841138
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     183684 R
EAN/GTIN:
     4039976327121
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
Vacuumpumpe
Rems 183684 R PVC-Gewebeschlauch +Kupplung 6 x 3 x 5000, für Vakuumpumpe
Weitere Informationen:
Werksnummer:
183684 R
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,650000
Länge brutto mm:
330,00
Breite brutto mm:
230,00
Höhe brutto mm:
50,00
Gewicht brutto Kg:
0,650000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.