Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 47500600000-3 Absaug- und Gebläseschlauch (FDA) CP PTFE-INOX 475 FOOD Inn


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
NORRES 47500600000-3 Absaug- und Gebläseschlauch (FDA) CP PTFE-INOX 475 FOOD Inn
NORRES 47500600000-3 Absaug- und Gebläseschlauch (FDA) CP PTFE-INOX 475 FOOD Inn
NORRES 47500600000-3 Absaug- und Gebläseschlauch (FDA) CP PTFE-INOX 475 FOOD Inn
Artikel-Nr.:
     1955B-39976814099
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47500600000-3
EAN/GTIN:
     4049645295255
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
NORRES 47500600000-3 Absaug- und Gebläseschlauch (FDA) CP PTFE-INOX 475 FOOD Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 72,00 mm Länge 3 m Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, AbluftEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, Innenseele lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004, Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550, geruchs- und geschmacksfrei, antiadhäsiv, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006Konstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: komplett Edelstahl (INOX), 2. Wandung: PTFE beschichtetes GlasgewebeTemperaturbereich: -150 ºC bis +250 ºC (kurzz. +270 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 20,00mm
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
47500600000-3
Werksnummer:
8002868795
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Absaug- und Gebläseschlauch (FDA)
Ausfuehrung:
Außen-Ø 72,00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 59,46*
€ 68,85*
Lager 1955
5
3
€ 5,99*
ab € 59,31*
€ 68,85*
7 Tage
4
3
€ 5,59*
ab € 60,36*
€ 69,47*
6 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,99*
ab € 60,11*
€ 69,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 68,85*
€ 81,93
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 67,40*
€ 80,21
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 65,36*
€ 77,78
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 64,37*
€ 76,60
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 59,31*
€ 70,58
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 59,31* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 206,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.