Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 33100750000-10 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 331 FOOD (XLD) In


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
NORRES 33100750000-10 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 331 FOOD (XLD) In
NORRES 33100750000-10 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 331 FOOD (XLD) In
NORRES 33100750000-10 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 331 FOOD (XLD) In
Artikel-Nr.:
     1955B-39976813954
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     33100750000-10
EAN/GTIN:
     4049645450593
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
NORRES 33100750000-10 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 331 FOOD (XLD) Innen-Ø 75-76 mm Außen-Ø 83,50 mm Länge 10 m Biegeradius 45,00 mm Anwendungen: Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Baittel, Pharmazeutika, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittelrderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Getreide, Mehl, gefrorene LebensmittelEigenschaften: Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2), sowie EG 1935/2004 · abriebfest · geruchs- und geschmacksfrei, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, hochflexibelund · stauchbar 3:1 · Zulassung nach EU-Verordnung 1, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004 und EU 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch · Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, mikroben- und hydrolysefest · Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, mikroben- und hydrolysefest, REACH gemäß · RoHS konform · superleichte Ausführungnform · superleichte Ausführung Konstruktion: patentierter PROTAPE® Folienschlauch, in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®), Wandstärke ca. 0,4 mm, Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch · superleichtWeitere technische Eigenschaften:· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,325 (0,95)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,115 (0,39)
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
33100750000-10
Werksnummer:
8000883697
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Absaug- und Gebläseschlauch
Ausfuehrung:
Länge 10 m Biegeradius 45,00 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,14*
€ 206,51*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 176,36*
€ 206,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 179,12*
€ 208,38*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 206,51*
€ 245,7469
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 202,61*
€ 241,1059
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 197,52*
€ 235,0488
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 191,92*
€ 228,3848
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 176,36*
€ 209,8684
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 17,636* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.