Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR 3772 Schleifgeweberolle KL 361JF 25 mm Körnung 80 für Metall Korund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLINGSPOR 3772 Schleifgeweberolle KL 361JF 25 mm Körnung 80 für Metall Korund
KLINGSPOR 3772 Schleifgeweberolle KL 361JF 25 mm Körnung 80 für Metall Korund
KLINGSPOR 3772 Schleifgeweberolle KL 361JF 25 mm Körnung 80 für Metall Korund
Artikel-Nr.:
     1955B-39976805191
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     3772
EAN/GTIN:
     4014855014439
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifgeweberolle KL 361JF 25mm K.80 f.Metall Korund KLINGSPOR Korund · für die Metallbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · sehr gute Kornhaftung · hohe Schleifleistung · Rolle à 50 mWeitere technische Eigenschaften:· Verpackungsart: Sparrolle mit Hülle und Einsatz
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
3772
Werksnummer:
8000352590
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
40,00
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schleifgeweberolle
Ausfuehrung:
für Metall
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,94*
€ 27,76*
3 Tage
1
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 21,55*
€ 28,90*
Lager 1955
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 21,94*
€ 29,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,98*
€ 30,48*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 23,47*
€ 31,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4388* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.