Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

898010140080100 Nageldübel R 89801 8 x 100 PZ Schr. Stahl galv. Verz./Dübel Poly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
898010140080100 Nageldübel R 89801 8 x 100 PZ Schr. Stahl galv. Verz./Dübel Poly
898010140080100 Nageldübel R 89801 8 x 100 PZ Schr. Stahl galv. Verz./Dübel Poly
Artikel-Nr.:
     1955B-39976804012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     898010140080100
EAN/GTIN:
     4051427350151
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel R 89801 8x100 PZ Schr. Stahl gal Zn/Dübel PA 100St. Fachhandel Artikel 89801 Dübel-Nylon Schrb. St. galv. verz. Nageldübel mit Seko · Nagelschrauben · Pozidriv Z · Fachhandel - Abmessung: 8 x 100 PZ VE=FS (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Seko· Gruppencode: 89801.014· Normart: REYHER-Artikel 89801
Weitere Informationen:
eClassID:
23152204
HerstellerNr:
898010140080100
Werksnummer:
8000810981
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nageldübel
Ausfuehrung:
Schr. Stahl galv. Verz./Dübel Polyamid
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2500
100
€ 5,99*
ab € 0,0779*
€ 0,1105*
4 Tage
1750
100
€ 5,59*
ab € 0,0823*
€ 0,1167*
2 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1013*
€ 0,1424*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.