Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

079813190063045 Linsenblechschraube DIN 7981/ISO 14585 m.Spitze ISR 6,3 x 45 -C-


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
079813190063045 Linsenblechschraube DIN 7981/ISO 14585 m.Spitze ISR 6,3 x 45 -C-
079813190063045 Linsenblechschraube DIN 7981/ISO 14585 m.Spitze ISR 6,3 x 45 -C-
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079813190063045
EAN/GTIN:
     4051427333833
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube DIN 7981/ISO 14585 LIKO Spitze ISR 6,3x45 -C-T30 galZn 100St. FH ~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund · Fachhandel - Abmessung: 6,3 x 45 -C-T30 VE=FS (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.319
Weitere Informationen:
eClassID:
23110112
HerstellerNr:
079813190063045
Werksnummer:
8000810426
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linsenblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galv. verzinkt passiviert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
7600
100
€ 5,99*
ab € 0,073*
€ 0,1027*
4 Tage
5320
100
€ 5,59*
ab € 0,0771*
€ 0,108*
2 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0968*
€ 0,1345*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,073* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 10,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.