Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

011510240018035 Drahtstift DIN 1151 Seko B 1,8 x 35 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
011510240018035 Drahtstift DIN 1151 Seko B 1,8 x 35 Stahl feuerverzinkt
011510240018035 Drahtstift DIN 1151 Seko B 1,8 x 35 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     011510240018035
EAN/GTIN:
     4051427349148
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Drahtstift DIN 1151 Seko B 1,8x35 Stahl feuerverzinkt 1St. Fachhandel DIN 1151 Stahl Form B feuerverzinkt Drahtstifte Fachhandel - Abmessung: B 1,8 x 35 VE=FS (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt· Durchmesser: 1,8mm· Form: Form B· Gruppencode: 01151.024· Länge: 35mm· Normart: DIN 1151
Weitere Informationen:
eClassID:
23120301
HerstellerNr:
011510240018035
Werksnummer:
8000810297
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Drahtstift
Ausfuehrung:
Stahl feuerverzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 6,303*
€ 8,913*
3 Tage
7
€ 5,59*
ab € 6,6586*
€ 9,4186*
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 8,58*
€ 12,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,913*
€ 10,60647
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,863*
€ 10,54697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,463*
€ 10,07097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,153*
€ 9,70207
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,803*
€ 9,28557
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,303*
€ 7,50057
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.