Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

011510060018035 Drahtstift DIN 1151 Seko B 1,8 x 35 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
011510060018035 Drahtstift DIN 1151 Seko B 1,8 x 35 Stahl
011510060018035 Drahtstift DIN 1151 Seko B 1,8 x 35 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     011510060018035
EAN/GTIN:
     4051427349018
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Drahtstift DIN 1151 Seko B 1,8x35 Stahl 1St. Fachhandel DIN 1151 Stahl Form B Drahtstifte Fachhandel - Abmessung: B 1,8 x 35 VE=FS (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Durchmesser: 1,8mm· Form: Form B· Gruppencode: 01151.006· Länge: 35mm· Normart: DIN 1151
Weitere Informationen:
eClassID:
23120301
HerstellerNr:
011510060018035
Werksnummer:
8000810275
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Drahtstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
24
€ 5,99*
ab € 3,316*
€ 5,0138*
4 Tage
17
€ 5,59*
ab € 3,5039*
€ 5,1439*
2 Tage
24
€ 6,95*
ab € 5,50*
€ 7,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0138*
€ 5,96642
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,9449*
€ 5,88443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,616*
€ 5,49304
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,496*
€ 5,35024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,366*
€ 5,19554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,046*
€ 4,81474
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,316*
€ 3,94604
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.