Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009314700060120 Sechskantschraube DIN 931/ISO 4014 m.Schaft M 6 x 120 8.8 galv.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
009314700060120 Sechskantschraube DIN 931/ISO 4014 m.Schaft M 6 x 120 8.8 galv.
009314700060120 Sechskantschraube DIN 931/ISO 4014 m.Schaft M 6 x 120 8.8 galv.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009314700060120
EAN/GTIN:
     4051427335226
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931/ISO 4014 m.Schaft M 6x120 8.8 gal Zn 50St. Fachhandel DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Fachhandel - Abmessung: M 6 x 120 VE=FS (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00931.470· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
009314700060120
Werksnummer:
8000810103
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galv. verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
500
50
€ 5,99*
ab € 0,1798*
€ 0,2498*
3 Tage
350
50
€ 5,59*
ab € 0,1896*
€ 0,2596*
1 Tag
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 0,2272*
€ 0,3072*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,2498*
€ 0,29726
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,2398*
€ 0,28536
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,2298*
€ 0,27346
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,1798* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 12,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.