Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

005713040100090 Sechskantholzschraube DIN 571 10 x 90 Stahl galv. verzinkt


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
005713040100090 Sechskantholzschraube DIN 571 10 x 90 Stahl galv. verzinkt
005713040100090 Sechskantholzschraube DIN 571 10 x 90 Stahl galv. verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005713040100090
EAN/GTIN:
     4051427337763
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 10x90 Stahl galv. verzinkt 50St. Fachhandel DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben Fachhandel - Abmessung: 10 x 90 VE=FS (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.304· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
eClassID:
23110111
HerstellerNr:
005713040100090
Werksnummer:
8000809940
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
Stahl galv. verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
450
50
€ 5,99*
ab € 0,2051*
€ 0,2212*
3 Tage
270
50
€ 5,59*
ab € 0,2443*
€ 0,2443*
1 Tag
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,2766*
€ 0,2766*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,2191*
€ 0,26073
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,2051*
€ 0,24407
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 11,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.