Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

005713040080200 Sechskantholzschraube DIN 571 8 x 200 Stahl galv. verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
005713040080200 Sechskantholzschraube DIN 571 8 x 200 Stahl galv. verzinkt
005713040080200 Sechskantholzschraube DIN 571 8 x 200 Stahl galv. verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005713040080200
EAN/GTIN:
     4051427337916
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 8x200 Stahl galv. verzinkt 25St. Fachhandel DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben Fachhandel - Abmessung: 8 x 200 VE=FS (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.304· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
eClassID:
23110111
HerstellerNr:
005713040080200
Werksnummer:
8000809933
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
Stahl galv. verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
75
25
€ 5,99*
ab € 0,2713*
€ 0,285*
3 Tage
45
25
€ 5,59*
ab € 0,3199*
€ 0,3199*
1 Tag
unbekannt
25
€ 6,95*
ab € 0,3958*
€ 0,3958*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2809*
€ 0,33427
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2713*
€ 0,32285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.