Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

005713040060120 Sechskantholzschraube DIN 571 6 x 120 Stahl galv. verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
005713040060120 Sechskantholzschraube DIN 571 6 x 120 Stahl galv. verzinkt
005713040060120 Sechskantholzschraube DIN 571 6 x 120 Stahl galv. verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005713040060120
EAN/GTIN:
     4051427337633
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 6x120 Stahl galv. verzinkt 50St. Fachhandel DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben Fachhandel - Abmessung: 6 x 120 VE=FS (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.304· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
eClassID:
23110111
HerstellerNr:
005713040060120
Werksnummer:
8000809918
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
Stahl galv. verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
67
€ 5,99*
ab € 6,80*
€ 9,71*
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 9,13*
€ 12,85*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.