| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976791861 Herst.-Nr.: 84505 EAN/GTIN: 4013558845050 |
| |
|
| | |
| Höhenverstellbare Düse mit V-Ausschnitt für 310 ml Alu-Kartuschen und Kunststoffkartuschen. Für 290 ml Kunststoff-Kartuschen (Grobgewinde). Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 84505 | Werksnummer: | 84505 | Länge netto mm: | 75,00 | Breite netto mm: | 26,00 | Höhe netto mm: | 26,00 | Gewicht netto Kg: | 0,003000 | Gewicht brutto Kg: | 0,003000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 0,61* | € 0,98* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 0,78* | € 1,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|