Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 81500 HANDAUSDRÜCKPISTOLE FueR 310ML, 400ML, KARTUSCHEN & BEUTEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 81500 HANDAUSDRÜCKPISTOLE FueR 310ML, 400ML, KARTUSCHEN & BEUTEL
Petec 81500 HANDAUSDRÜCKPISTOLE FueR 310ML, 400ML, KARTUSCHEN & BEUTEL
Petec 81500 HANDAUSDRÜCKPISTOLE FueR 310ML, 400ML, KARTUSCHEN & BEUTEL
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791836
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     81500
EAN/GTIN:
     4013558815008
Professionelle Ausdrückpistole mit einem Übersetzungsverhältnis von 18:1 für alle 290 ml / 310 ml-Kartuschen wie Montagekleber, Karosserie Klebe- & Dichtmasse, Nahtabdichtung und Scheibenkleber sowie für die PETEC ProfiLine Kartuschen Karo-Zinn und Karo-Glue und den 2K-Konstruktionsklebstoff
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
81500
Werksnummer:
81500
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,67*
€ 45,18*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,08*
€ 62,38*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
83400
ab € 8,33*
Zubehör
Petec
96175
ab € 27,28*
Zubehör
Petec
98195
ab € 31,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.