Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 70350 KUPFERPASTEN SPRAY, 500ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 70350 KUPFERPASTEN SPRAY, 500ML
Petec 70350 KUPFERPASTEN SPRAY, 500ML
Petec 70350 KUPFERPASTEN SPRAY, 500ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791761
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     70350
EAN/GTIN:
     4013558703503
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferpaste
Kupfer-Spray
Kupferpastenspray
Kupferspray
Zur Langzeitschmierung von Schraub- und Fügeverbindungen (Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen), die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, wie z. B. Lambdasonde, Glühkerze, Zündkerze, Abgasrückführung, Turbolader, Dieselpartikelfilter, Endschalldämpfer, Bremsen und Zubehör, Krümmer-, Auspuffrohr-, Motor- sowie Brennkammerverschraubungen. Die feuchtigkeitsabweisende Kupferpaste ist ergiebig und zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung und hervorragende Schmiereigenschaften, auch unter extremen Bedingungen, aus. Durch den hohen Kupferanteil wird ein Festfressen oder Festrosten durch hohe Temperaturen sowie Temperaturschwankungen auch bei langer Betriebsdauer vermieden. Die Kupferpaste vereint Schmiermittel, Gleitmittel, Korrosionsschutzmittel,Trennmittel und Montagepaste in einem Produkt. Langzeit Trenn-, Schutz-und Montagepaste elektrisch leitfähig ermöglicht einfache Demontage, auch nach langer Betriebsdauer beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen silikonfrei 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar PETEC Kupferpasten-Spray zur Langzeitschmierung von Schraub- und Fügeverbindungen (Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen), die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, wie z. B. Lambdasonde, Glühkerze, Zündkerze, Abgasrückführung, Turbolader, Dieselpartikelfilter, Endschalldämpfer, Bremsen und Zubehör, Krümmer-, Auspuffrohr-, Motor- sowie Brennkammerverschraubungen. Die feuchtigkeitsabweisende Kupferpaste ist ergiebig und zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung und hervorragende Schmiereigenschaften, auch unter extremen Bedingungen, aus. Durch den hohen Kupferanteil wird ein Festfressen oder Festrosten durch hohe Temperaturen sowie Temperaturschwankungen auch bei langer Betriebsdauer vermieden. Die Kupferpaste vereint Schmiermittel, Gleitmittel, Korrosionsschutzmittel, Trennmittel und Montagepaste in einem Produkt. Für Anwendungen im Bereich Automobil, Nutzfahrzeuge, Schifffahrt, Bau- und Landmaschinen sowie Industrie und Handwerk. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Grobe Ablagerungen mit einer Drahtbürste beseitigen und mit PETEC Bremsenreiniger (Art.-Nr. 70060) gründlich reinigen und entfetten. PETEC Kupferpasten-Spray gleichmäßig auf die beanspruchten Gewinde und Flächen sprühen und ggf. die Teile montieren. Nicht für Fahrzeuge mit ABS geeignet! Durch die elektrische Leitfähigkeit der Kupferpaste kann es bei Fahrzeugen mit ABS Sensoren zu Störungen kommen. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70350
Werksnummer:
70350
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,327000
Gewicht brutto Kg:
0,327000
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,305*
7 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 3,135*
€ 4,615*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,305*
€ 3,93295
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,235*
€ 3,84965
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 4,88* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 39,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
70150
ab € 1,77*
Ähnlich
Petec
70550
ab € 2,21*
Ähnlich
Petec
70650
ab € 2,565*
Ähnlich
Petec
70950
ab € 1,34*
Ähnlich
Petec
71050
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.