Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMAITRE 8075-45 Sicherheitsschuh Paul Größe 45 schwarz/blau S3 SRC ESD EN ISO 2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LEMAITRE 8075-45 Sicherheitsschuh Paul Größe 45 schwarz/blau S3 SRC ESD EN ISO 2
LEMAITRE 8075-45 Sicherheitsschuh Paul Größe 45 schwarz/blau S3 SRC ESD EN ISO 2
LEMAITRE 8075-45 Sicherheitsschuh Paul Größe 45 schwarz/blau S3 SRC ESD EN ISO 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976709040
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     8075-45
EAN/GTIN:
     k.A.
LEMAITRE 8075-45 Sicherheitsschuh Paul Größe 45 schwarz/blau S3 SRC ESD EN ISO 20345 Mikrofaser nach DIN EN 20345 · S3 ESD · Sicherheitshalbschuh aus widerstandsfähiger Mikrofaser mit atmungsaktives 3D-Mesh-Innenfutter · Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle Fibre-LS · DGUV Regel 112-191 · Gr. 40 - 42 Weite M, Gr. 43 - 46 Weite L Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: Spezialgewebe Fibre-LS
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
8075-45
Werksnummer:
8000776413
Länge netto mm:
355,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
1,490000
Gewicht brutto Kg:
1,490000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
S3 SRC ESD EN ISO 20345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,15*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,52*
€ 85,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,19*
€ 82,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,36*
€ 78,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,81*
€ 77,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,15*
€ 64,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.