Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIT 458830 Kunststoffkoffer DinoPlus L370xB455xH185 mm ABS 1 Griff schwarz 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLIT 458830 Kunststoffkoffer DinoPlus L370xB455xH185 mm ABS 1 Griff schwarz 20
ALLIT 458830 Kunststoffkoffer DinoPlus L370xB455xH185 mm ABS 1 Griff schwarz 20
Artikel-Nr.:
     1955B-39976709023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     458830
EAN/GTIN:
     4005187588309
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Ku.-Koffer DinoPlus L370xB455xH185mm ABS 1 Griff schwarz 20l ALLIT ideal für Messinstrumente, Kameras, Geräte, Camping, Angeln · solides, widerstandsfähiges Gehäuse für optimalen Schutz · staub- und wasserdichter Schutzkoffer gem. Schutzklasse IP67 · zweistufiger SicherheitsverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 1 Griff· Innenhöhe: 165mm· Innenlänge: 300mm· Innenbreite: 420mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100101
HerstellerNr:
458830
Werksnummer:
9000448402
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
455,00
Höhe netto mm:
185,00
Gewicht netto Kg:
3,970000
Gewicht brutto Kg:
3,970000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kunststoffkoffer
Ausfuehrung:
schwarz 20 l
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,03*
€ 83,30*
€ 5,50*
ab € 65,62*
€ 83,31*
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 70,14*
€ 86,17*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 70,22*
€ 86,58*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 78,44*
€ 96,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
458891
ab € 5,59*
Zubehör
Allit
458890
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.