| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976680499 Herst.-Nr.: 7736506136 EAN/GTIN: 4062321375225 |
| |
|
| | |
| Bosch Durchlauferhitzer Tronic 5000 elektr geregelt Typ TR5001 11/13 EB LED Anzeige mit Drehknopf und 4 Temperaturstufenanzeigen · CLICKFIX plus Montagetechnik · Internetfähigkeit optional nachrüstbar (ab Juni 2022) · Übertischgerät · druckfest geschlossen · "3in1" - Leistungsumschaltung · verwendbar mit Einzel- und Gruppenve Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7736506136 | Werksnummer: | 7000542010 | Länge netto mm: | 515,00 | Breite netto mm: | 270,00 | Höhe netto mm: | 170,00 | Gewicht netto Kg: | 4,095000 | Gewicht brutto Kg: | 4,095000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bosch Durchlauferhitzer Tronic 5000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 212,53* | € 256,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,09* | € 293,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 253,40* | € 303,37* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 299,55* | € 361,50* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 317,35* | € 376,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|