Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON 30243003 Schraubensicherung WEICONLOCK® AN 302-43 3 ml blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WEICON 30243003 Schraubensicherung WEICONLOCK® AN 302-43 3 ml blau
WEICON 30243003 Schraubensicherung WEICONLOCK® AN 302-43 3 ml blau
WEICON 30243003 Schraubensicherung WEICONLOCK® AN 302-43 3 ml blau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976611516
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30243003
EAN/GTIN:
     4024596007287
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
WEICON 30243003 Schraubensicherung WEICONLOCK® AN 302-43 3 ml blau mittelfest · mit DVGW- und TZW-Zulassung für den Trinkwasserbereich · normal demontierbar · höherviskos (2.000-7.000 mPa.s) · Spaltüberbrückung: max. 0,25 mm · Gewindegröße: bis M 36 · Losbrechmoment : 17-22 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest nach 10-20 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 1-3 Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C · KTW-Prüfung (Technologiezentrum Wasser TZW Karlsruhe, Prüfstelle Wasser) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau
Weitere Informationen:
eClassID:
30140101
HerstellerNr:
30243003
Werksnummer:
4000349508
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 ml
Produktart:
Schraubensicherung
Ausfuehrung:
blau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 4,58*
2 Tage
53
30
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,67*
€ 4,60*
2 Tage
75
30
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,83*
€ 4,80*
2 Tage
75
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,83*
Lager 1955
75
30
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 145,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.