Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN 416163 Rundbürste Ø 60 mm Drahtstärke 0,3 mm Stahl 18 mm 15000 min-¹


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LESSMANN 416163 Rundbürste Ø 60 mm Drahtstärke 0,3 mm Stahl 18 mm 15000 min-¹
LESSMANN 416163 Rundbürste Ø 60 mm Drahtstärke 0,3 mm Stahl 18 mm 15000 min-¹
LESSMANN 416163 Rundbürste Ø 60 mm Drahtstärke 0,3 mm Stahl 18 mm 15000 min-¹
Artikel-Nr.:
     1955B-39976606052
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     416163
EAN/GTIN:
     4017359007143
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Rundbürste D.60mm Drahtstärke 0,3mm STA 18mm 15000min-¹ gewellter Draht · universell und flexibel zum Entfernen von Rost, Farbe, Verunreiniugngen, für leichte Entgratarbeiten · Edelstahlbürsten sind zudem geeignet für die Entfernung von Anlassfarben im bei Edelstahlschweißnähten · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21011308
HerstellerNr:
416163
Werksnummer:
4000844904
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 60 mm Schaft 6 mm Drahtstärke 0,3 mm
Produktart:
Rundbürste
Ausfuehrung:
Stahl 18 mm 15000 min-¹
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
1
€ 4,90*
ab € 3,73*
€ 5,23*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,26*
5 Tage
37
1
€ 4,30*
ab € 3,72*
€ 5,34*
12 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 4,29*
€ 5,37*
Lager 1955
94
1
€ 5,99*
ab € 5,38*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.