Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWX VP-LLTH30/35-01-C053 = 53 PCS ABDECKKAPPE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EWX VP-LLTH30/35-01-C053 = 53 PCS ABDECKKAPPE
EWX VP-LLTH30/35-01-C053 = 53 PCS ABDECKKAPPE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976593290
Hersteller:
     EWX
Herst.-Nr.:
     VP-LLTH30/35
EAN/GTIN:
     k.A.
EWX VP-LLTH30/35-01-C053 = 53 PCS ABDECKKAPPE
Gewicht 0,001 kg
Passende Schiene LLTHR30, LLTHR35

EWX VP-LLTH30/35-01-C053 = 53 PCS ABDECKKAPPE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
VP-LLTH30/35
Werksnummer:
10215282
Länge netto mm:
0,02
Breite netto mm:
0,02
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Abdeckkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,04*
€ 171,4076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,02*
€ 170,1938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,31*
€ 162,2089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,87*
€ 156,9253
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,50*
€ 137,445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.