Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIKEN KEIKI Gaswarngerät CX-04 2-Gas Messgerät CO + O2 Messbereich 0-2000 ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIKEN KEIKI Gaswarngerät CX-04 2-Gas Messgerät CO + O2 Messbereich 0-2000 ppm
RIKEN KEIKI Gaswarngerät CX-04 2-Gas Messgerät CO + O2 Messbereich 0-2000 ppm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976552912
Hersteller:
     RIKEN KEIKI
Herst.-Nr.:
     CX-0450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaswarngerät
Gasmessgerät Sauerstoff
Luftsauerstoffmessgerät
O2-Messgerät
RIKEN KEIKI Gaswarngerät CX-04 2-Gas Messgerät CO + O2 Messbereich 0-2000 ppm kompaktes, leichtes und sehr robustes 2-Gas Messgerät für CO + O2 · ATEX Zulassung · inkl. Schutzhülle, Batterie und Clip
Weitere Informationen:
eClassID:
40050203
HerstellerNr:
CX-0450
Werksnummer:
4000388204
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,185000
Gewicht brutto Kg:
0,185000
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2-Gas Messgerät CO + O2
Produktart:
Gaswarngerät
Ausfuehrung:
Messbereich 0-2000 ppm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
Frei Haus
ab € 408,89*
€ 488,55*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 449,98*
€ 531,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,55*
€ 581,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,56*
€ 551,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,12*
€ 513,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,92*
€ 500,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,89*
€ 486,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.