Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleancraft 7101441 44-13 HDR-K Kaltwasser-Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleancraft 7101441 44-13 HDR-K Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Cleancraft 7101441 44-13 HDR-K Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Cleancraft 7101441 44-13 HDR-K Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     1955B-39976552202
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7101441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Cleancraft 7101441 44-13 HDR-K Kaltwasser-Hochdruckreiniger
  • Fahrbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
  • Spritzwassergeschützte und effektive Reinigung von Fließen, Wänden und anderen großen Oberflächen mit im Lieferumfang enthaltenem Flächenreiniger
  • Schnelles, werkzeugloses Wechseln der Sprühausrüstung durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole
  • Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
  • Zuverlässige Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
  • Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
  • Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
  • Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
  • Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7101441
Werksnummer:
7101441
Länge netto mm:
590,00
Breite netto mm:
375,00
Höhe netto mm:
568,00
Gewicht netto Kg:
12,900000
Gewicht brutto Kg:
14,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.