Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicraft 6112015 für Lochrasterplatte Ø 20 mm Waagrechtspanner auf Stativ mit K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicraft 6112015 für Lochrasterplatte Ø 20 mm Waagrechtspanner auf Stativ mit K
Unicraft 6112015 für Lochrasterplatte Ø 20 mm Waagrechtspanner auf Stativ mit K
Unicraft 6112015 für Lochrasterplatte Ø 20 mm Waagrechtspanner auf Stativ mit K
Artikel-Nr.:
     1955B-39976551625
Hersteller:
     Unicraft
Herst.-Nr.:
     6112015
EAN/GTIN:
     4036351302872
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Unicraft 6112015 für Lochrasterplatte Ø 20 mm Waagrechtspanner auf Stativ mit Klemmbolzen
  • Stativ mit fein verzahntem Kugelgelenk für einfache und stabile Vorrichtungen
  • Stufenlose Ausgleichsfunktion von 13mm für Werkstücke mit unterschiedlichen Spannweiten
  • Klemmbolzen Edelstahl Ø20mm ermöglicht einfaches, werkzeugloses Fixieren in Lochrastertischen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6112015
Werksnummer:
6112015
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
4,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 171,27*
€ 207,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,58*
€ 207,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,45*
€ 246,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,34*
€ 243,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.