Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicraft 6112013 für Lochrasterplatte Ø 20 mm Waagerechtspanner auf Adapterplat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicraft 6112013 für Lochrasterplatte Ø 20 mm Waagerechtspanner auf Adapterplat
Unicraft 6112013 für Lochrasterplatte Ø 20 mm Waagerechtspanner auf Adapterplat
Unicraft 6112013 für Lochrasterplatte Ø 20 mm Waagerechtspanner auf Adapterplat
Artikel-Nr.:
     1955B-39976551623
Hersteller:
     Unicraft
Herst.-Nr.:
     6112013
EAN/GTIN:
     4036351302858
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Unicraft 6112013 für Lochrasterplatte Ø 20 mm Waagerechtspanner auf Adapterplatte mit Klemmbolzen
  • Waagerechtspanner im Set mit einer runden Adapterplatte und zwei Klemmbolzen für schnelles und flexibles Fixieren in 20mm Löchern
  • Stufenlose Ausgleichsfunktion 13 mm für Werkstücke mit unterschiedlichen Spannweiten
  • Maximaler Hubausgleich 35 mm
  • Klemmbolzen Edelstahl Ø20mm mit Inbusschraube zum Fixieren im Lochraster
  • Runde Adapterplatte mit Langloch, dadurch äußerst flexibles Positionieren möglich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6112013
Werksnummer:
6112013
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 104,11*
€ 128,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,98*
€ 128,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.