Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstar 5930460 550 mm DB 460 XL Vario Bettverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzstar 5930460 550 mm DB 460 XL Vario Bettverlängerung
Holzstar 5930460 550 mm DB 460 XL Vario Bettverlängerung
Holzstar 5930460 550 mm DB 460 XL Vario Bettverlängerung
Artikel-Nr.:
     1955B-39976551571
Hersteller:
     Holzstar
Herst.-Nr.:
     5930460
EAN/GTIN:
     4036351321484
Suchbegriffe:
Bettverlängerung für Drechselbank
Bettverlängerung für Drechselmaschi...
bettverlängerung für drechselbank
Holzstar 5930460 550 mm DB 460 XL Vario Bettverlängerung
  • Bettverlängerung für Holzstar Drechselbank DB 460 XL Vario auf 550 mm Spitzenweite
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5930460
Werksnummer:
5930460
Länge netto mm:
580,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
9,000000
Gewicht brutto Kg:
10,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 59,70*
€ 76,64*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,72*
€ 76,66*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.