Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkraft 3924027 495 x 75 mm Graphitauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3924027 495 x 75 mm Graphitauflage
Metallkraft 3924027 495 x 75 mm Graphitauflage
Metallkraft 3924027 495 x 75 mm Graphitauflage
Artikel-Nr.:
     1955B-39976551248
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3924027
EAN/GTIN:
     4036351287025
Metallkraft 3924027 495 x 75 mm Graphitauflage
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3924027
Werksnummer:
3924027
Länge netto mm:
2,00
Breite netto mm:
495,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 4,64*
€ 6,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 6,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,06*
€ 33,13*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.