| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976548975 Herst.-Nr.: 3723034 EAN/GTIN: 4036351143413 |
| |
|
| | |
| Metallkraft 3723034 7000x150 K240 Schleifband Vorteile: Hohe Aggressivität und Standzeit durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Speziell entwickelt für den Grob- bis Feinschliff von Edelstahlflächen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3723034 | Werksnummer: | 3723034 | Länge netto mm: | 260,00 | Breite netto mm: | 185,00 | Höhe netto mm: | 151,00 | Gewicht netto Kg: | 2,790000 | Gewicht brutto Kg: | 2,790000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schleifband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 85,34* | € 106,81* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,19* | € 111,05* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,83* | € 130,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,068* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|