| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976548914 Herst.-Nr.: 3721112 EAN/GTIN: 4036351141600 |
| |
|
| | |
| Metallkraft 3721112 5020x150 K120 Schleifband Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramik-Korn - Hochleistungsschleifband für den Edelstahlflächenschliff Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3721112 | Werksnummer: | 3721112 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 183,00 | Höhe netto mm: | 151,00 | Gewicht netto Kg: | 1,910000 | Gewicht brutto Kg: | 1,910000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schleifband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 85,42* | € 106,81* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,48* | € 106,83* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,19* | € 130,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|