| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976548649 Herst.-Nr.: 3655240 EAN/GTIN: 4036351046356 |
| |
|
| | |
| Metallkraft 3655240 6500 x 41 x 1,3mm 2-3 ZpZ Bi-Metall M 42 Sprint Plus Sägeband Der Kombizahn mit einem positiven Spanwinkel in Verbindung mit der Gruppenschränkung spant Vollmaterial und dickwandige Profile besonders vibrationsarm, steigert die Schnittleistung und erzeugt eine glatte Oberfläche. Der Spezialist für: - gängige Stahlsorten bis ca. 1400 N/mm² Zugfestigkeit NE-Profile
- Einzel- und Bündelschnitte Werkstücke in mittlerer oder großer Abmessung
- dickwandige Profile
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3655240 | Werksnummer: | 3655240 | Länge netto mm: | 710,00 | Breite netto mm: | 710,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 2,600000 | Gewicht brutto Kg: | 2,600000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 85,04* | € 107,48* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,06* | € 107,50* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,94* | € 131,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|