Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Pultordner A-Z 75116SW PP schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bene Pultordner A-Z 75116SW PP schwarz
Bene Pultordner A-Z 75116SW PP schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976525999
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     75116SW
EAN/GTIN:
     9003267790807
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
BENE 75116SW Bene Pultordner A-Z Polyproylen schwarz 24 Fächer Zum Vorsortieren der Schriftstücke für schnelle und effektive Organisation. Robust und schmutzabweisend. Dehnbarer Rücken für großes Dokumentenvolumen.
Weitere Informationen:
eClassID:
24291501
HerstellerNr:
75116SW
Werksnummer:
9199146357
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Pultordner
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 16,00*
€ 24,07*
3 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 17,48*
€ 24,90*
1
€ 7,95*
ab € 17,49*
€ 25,46*
Lager 1955
11
1
€ 5,99*
ab € 26,93*
€ 37,16*
5 Tage
11
1
€ 5,50*
ab € 27,49*
€ 37,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3424
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.