Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicraft 6800001 Arbeitsplatzmatte 3040 x 640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicraft 6800001 Arbeitsplatzmatte 3040 x 640 mm
Unicraft 6800001 Arbeitsplatzmatte 3040 x 640 mm
Unicraft 6800001 Arbeitsplatzmatte 3040 x 640 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976519224
Hersteller:
     Unicraft
Herst.-Nr.:
     6800001
EAN/GTIN:
     4036351225539
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatzmatte pu
arbeitsplatz bodenbelag
Unicraft 6800001 Arbeitsplatzmatte 3040 x 640 mm
  • Brandhemmend
  • Aus Polyurethan auf Polyetherbasis
  • Oberfläche: genoppt
  • Unterseite: genoppt, für maximalen Stehkomfort und Rutschfestigkeit
  • 5 Jahre Garantie
Made in Germany
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6800001
Werksnummer:
6800001
Länge netto mm:
640,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
350,00
Gewicht netto Kg:
10,500000
Gewicht brutto Kg:
10,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 231,54*
€ 277,49*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,66*
€ 277,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,00*
€ 280,35*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,82*
€ 325,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,69*
€ 307,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,82*
€ 298,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,54*
€ 275,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.