| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976518919 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5920305 EAN/GTIN: 4036351321491 |
| |
|
| | |
| Holzstar 5920305 Drechselbank DB 305 Vario - Stufenlos einstellbarer Drehzahlbereich 750-3200 U/min
- Maschinenbett aus verwindungssteifem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision
- Reit- und Spindelstock aus stabilem Grauguss
- Spindel mit hoher Rundlaufgenauigkeit
- Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf
- Spindelstockpinole mit Durchgangsbohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- Einfache Fixierung des Reitstocks über Schnellspannhebel
- Drehstahlauflage leicht einstellbar
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5920305 | Werksnummer: | 5920305 | Länge netto mm: | 710,00 | Breite netto mm: | 340,00 | Höhe netto mm: | 190,00 | Gewicht netto Kg: | 19,000000 | Gewicht brutto Kg: | 20,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,15* | € 203,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 165,85* | € 204,50* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,22* | € 244,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,9406* | € 289,4206* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|