| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976518302 Herst.-Nr.: 2105825 EAN/GTIN: 4036351306979 |
| |
|
| | |
| Aircraft SAR 8/12 TOP Schlauchaufroller - Arretierung und automatisches Aufrollen des Schlauches durch einfaches Ziehen
- Je nach Anwendung kann die automatische Aufrollfunktion deaktiviert werden
- Starke Rücklauffedern aus Stahl für gleichmäßiges Aufrollen des Schlauches
- Hochwertiges Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbarer, stabiler Stahlbügel für Wand- oder Deckenmontage
- Inklusive Schnellkupplung
- Automatische Rücklaufbremse für kontrolliertes Aufrollen als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2105825 | Werksnummer: | 2105825 | Länge netto mm: | 360,00 | Breite netto mm: | 330,00 | Höhe netto mm: | 210,00 | Gewicht netto Kg: | 4,100000 | Gewicht brutto Kg: | 4,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,00* | € 143,19* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,09* | € 143,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,32* | € 145,61* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,36* | € 145,75* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 130,36* | € 157,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|