Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 113737 PVC-Gewebeschlauch Ø20X13MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 113737 PVC-Gewebeschlauch Ø20X13MM
AIRCRAFT 113737 PVC-Gewebeschlauch Ø20X13MM
Artikel-Nr.:
     1955B-39976514339
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     020113737
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
gewebeschlauch pn 20
Aircraft 113737 PVC-Gewebeschlauch Ø20X13MM Temperaturbereich -15°C bis +60°C
Betriebsdruck: max 20bar / bei 23°C max. 15bar
hohe chemische Beständigkeit beim Durchleiten von gasförmigen und flüssigen Medien
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020113737
Werksnummer:
020113737
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.