Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 103281 Kugelhahn R1/2"AG x R1/2"AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 103281 Kugelhahn R1/2"AG x R1/2"AG
Aircraft 103281 Kugelhahn R1/2"AG x R1/2"AG
Artikel-Nr.:
     1955B-39976514257
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     020103281
EAN/GTIN:
     4036351113225
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Aircraft 103281 Kugelhahn R1/2"AG x R1/2"AG schwere Ausführung mit Handhebel, Messing, vernickelt
Betriebstemperatur -20°C bis +130°C, DN15
PN max. 100 bar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020103281
Werksnummer:
020103281
Gewicht netto Kg:
0,380000
Gewicht brutto Kg:
0,380000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.