Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7093-1 10 Stahl 200 HV gal Zn 8 DiSP+S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe ISO 7093-1 10 Stahl 200 HV gal Zn 8 DiSP+S
Unterlegscheibe ISO 7093-1 10 Stahl 200 HV gal Zn 8 DiSP+S
Artikel-Nr.:
     1955B-39976512246
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     7,09308E+13
EAN/GTIN:
     4051427399655
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheibe ISO 7093-1 10 Stahl 200 HV gal Zn 8 DiSP+S 250 Stück ISO 7093-1 Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSP + S Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.077· Normart: ISO 7093· Oberfläche: galv. verz. 8 DiSP + S
Weitere Informationen:
eClassID:
23090101
HerstellerNr:
7,09308E+13
Werksnummer:
8000738349
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Norm:
ISO 7093-1
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV gal Zn 8 DiSP+S
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,30*
ab € 0,146*
€ 0,1999*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,99*
ab € 0,1636*
€ 0,2036*
10 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,1782*
€ 0,2282*
11 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,193*
€ 0,243*
3 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,2157*
€ 0,2838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1636*
€ 0,19468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 50,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.