Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 7042 m.Klemmteil M 8 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 7042 m.Klemmteil M 8 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter ISO 7042 m.Klemmteil M 8 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976512239
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     7,04281E+13
EAN/GTIN:
     4051426170606
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Sechskantmutter ISO 7042 Klemmteil M8 8 galv.verz. 200 Stück ISO 7042 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 8 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07042.810· Normart: ISO 7042
Weitere Informationen:
eClassID:
23110701
HerstellerNr:
7,04281E+13
Werksnummer:
8000738342
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
ISO 7042 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1663*
€ 0,2263*
5 Tage
53
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 25,58*
€ 35,72*
Lager 1955
74
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 27,46*
€ 36,12*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 30,07*
€ 39,42*
4 Tage
74
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,72*
€ 50,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,12*
€ 42,9828
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,31*
€ 36,0689
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,09*
€ 34,6171
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,76*
€ 33,0344
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 27,46*
€ 32,6774
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.